ハイドロバンドロールタイプ

ハイドロバンドロールタイプ サイキョウ・ファーマ
(1件のレビュー)

患部に合わせてカットできるロールタイプのハイドロバンド
傷の大きさに合わせてカット
ハイドロコロイド素材救急ばんそうこう
目立たずお肌にぴったりフィット

用途切り傷、マメ、すり傷、靴ずれ 使用方法使用前に、傷口を水道水等でよく洗い、汚れや異物を取り除き、水気をふき取ってください。また消毒液、脱色剤、有機溶剤、軟膏、クリーム、オイル等の薬剤を使用していた場合は、水道水等で十分に洗い流してください。 寸法(cm)10×40 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10224000026 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63006047 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-08-07
用途:
傷処理

薄すぎ 他社同等品の様に吸収しない

同じ商品と考えられない

他社同等品を扱って欲しい

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする