曜日別特売

USB PD認証USB Type-C AC充電器20W

USB PD認証USB Type-C AC充電器20W - GOPPA

安心のUSB-IFの正規認証のUSB Type-C 充電器です。本商品はUSB PDに対応しており、お好みのケーブルをご利用いただくことでタブレット・スマホ・ゲーム機などに最適な出力で高速充電ができます。従来はデバイスごとに専用の充電器が必要でしたが、本商品(USB PD充電器)を利用すれば、それぞれの接続機器に最適な電力を自動で選択して高速充電することが可能です。USB-IFのUSB Power Delivery正規認証品です。USBコンプライアンステストに合格しており、安心してご利用いただけます。本商品はiPhone12を30分で1%から約50%充電が可能です。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62977155GP-ACC20R/Bブラック
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
62977146GP-ACC20R/Wホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする