JetStream 8ポート ギガビット スマートスイッチ (PoE+ 4ポート搭載)
PoE機器と互換性があるためIPカメラ・IP電話・アクセスポイントなどのPoE給電や、PoE非対応のPC・プリンターなどとも併せて利用可能です。【英語パッケージ 法人限定】OmadaSDN対応、8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート POE+ スイッチ 金属筐体。
材質金属
ポート数8
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
商品タイプスマートスイッチ
内容量1個
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07