ベースダウンライト 色温度可変

ベースダウンライト 色温度可変 三菱電機 ベースダウンライト 色温度可変 三菱電機

連続調光(信号制御)5~100%

カバーアクリル拡散 質量(kg)2.4 材質(本体)アルミ白色塗装仕上 タイプ白色コーン 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)49.2 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000 色温度(K)5000~3000 光源色昼白色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)61.7 光束(Lm)3040 クラス300 配光角度(°)93 演色指数(Ra)80~70 埋込穴(Φmm)150 器具相当FHT42形×2灯 電源ユニット鋼板 枠・反射板プラスチック白色 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※電源ユニット別置
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62980838 EL-D3000AM/3WAHZ
58,000
21,980
24,178 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 850 / 税込 935
北海道地方 1 1,050 / 税込 1,155
沖縄地方 1 1,675 / 税込 1,843
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする