MCシリーズ ベースダウンライトΦ100

MCシリーズ ベースダウンライトΦ100 三菱電機 MCシリーズ ベースダウンライトΦ100 三菱電機 MCシリーズ ベースダウンライトΦ100 三菱電機 MCシリーズ ベースダウンライトΦ100 三菱電機 MCシリーズ ベースダウンライトΦ100 三菱電機 MCシリーズ ベースダウンライトΦ100 三菱電機 MCシリーズ ベースダウンライトΦ100 三菱電機 MCシリーズ ベースダウンライトΦ100 三菱電機

MCシリーズ
こだわりの施工方法ですばやく装着
独自の技術による軽量・コンパクト化
段調光機能(100%⇔85%)を搭載
連続調光(信号制御)5~100%

質量(kg)0.8 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)28.7 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 クラス350 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 器具相当HID70形 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック白色 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62981163 EL-D00/1(350LM)AHTZ 白色コーン 遮光15° 3000 電球色 125 3590
50,400
19,980
21,978 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62981188 EL-D00/1(350WM)AHTZ 白色コーン 遮光15° 4000 白色 131.3 3770
50,400
19,980
21,978 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62981197 EL-D00/1(350WWM)AHTZ 白色コーン 遮光15° 3500 温白色 128.5 3690
50,400
19,980
21,978 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62981206 EL-D01/1(350LM)AHTZ 銀色コーン 遮光15° 3000 電球色 124.3 3570
50,900
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62981224 EL-D01/1(350WM)AHTZ 銀色コーン 遮光15° 4000 白色 130.6 3750
50,900
19,980
21,978 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62981233 EL-D01/1(350WWM)AHTZ 銀色コーン 遮光15° 3500 温白色 127.8 3670
50,900
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62981249 EL-D22/1(350LM)AHTZ 深枠/白色コーン 遮光30° 3000 電球色 124.3 3570
52,800
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62981267 EL-D22/1(350WM)AHTZ 深枠/白色コーン 遮光30° 4000 白色 130.6 3750
52,800
19,980
21,978 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62981276 EL-D22/1(350WWM)AHTZ 深枠/白色コーン 遮光30° 3500 温白色 127.8 3670
52,800
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62981285 EL-D23/1(350LM)AHTZ 深枠/鏡面コーン 遮光30° 3000 電球色 124 3560
52,800
19,980
21,978 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62981303 EL-D23/1(350WM)AHTZ 深枠/鏡面コーン 遮光30° 4000 白色 130.3 3740
52,800
19,980
21,978 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62981319 EL-D23/1(350WWM)AHTZ 深枠/鏡面コーン 遮光30° 3500 温白色 127.5 3660
52,800
19,980
21,978 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62981179 EL-D00/1(350NM)AHTZ 白色コーン 遮光15° 5000 昼白色 131.7 3780
50,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62981215 EL-D01/1(350NM)AHTZ 銀色コーン 遮光15° 5000 昼白色 131 3760
50,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62981258 EL-D22/1(350NM)AHTZ 深枠/白色コーン 遮光30° 5000 昼白色 131 3760
52,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62981294 EL-D23/1(350NM)AHTZ 深枠/鏡面コーン 遮光30° 5000 昼白色 130.6 3750
52,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62981179 EL-D00/1(350NM)AHTZ 18878356 EL-D00/1(351NM)AHTZ EL-D00/1(351NM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 白色コーン 遮光15°タイプ 三菱電機 18878356 LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 白色コーン 遮光15°タイプ 三菱電機 1セット 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62981215 EL-D01/1(350NM)AHTZ 18878119 EL-D01/1(351NM)AHTZ EL-D01/1(351NM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 銀色コーン 遮光15°タイプ 三菱電機 18878119 LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 銀色コーン 遮光15°タイプ 三菱電機 1セット 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62981258 EL-D22/1(350NM)AHTZ 18878277 EL-D22/1(351NM)AHTZ EL-D22/1(351NM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 深枠タイプ 白色コーン 遮光30°タイプ 三菱電機 18878277 LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 深枠タイプ 白色コーン 遮光30°タイプ 三菱電機 1セット 20,980 税込23,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62981294 EL-D23/1(350NM)AHTZ 18878198 EL-D23/1(351NM)AHTZ EL-D23/1(351NM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°タイプ 三菱電機 18878198 LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°タイプ 三菱電機 1セット 20,980 税込23,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする