MCシリーズ ベースダウンライト 傾斜天井用

MCシリーズ ベースダウンライト 傾斜天井用 三菱電機 MCシリーズ ベースダウンライト 傾斜天井用 三菱電機 MCシリーズ ベースダウンライト 傾斜天井用 三菱電機 MCシリーズ ベースダウンライト 傾斜天井用 三菱電機 MCシリーズ ベースダウンライト 傾斜天井用 三菱電機 MCシリーズ ベースダウンライト 傾斜天井用 三菱電機 MCシリーズ ベースダウンライト 傾斜天井用 三菱電機 MCシリーズ ベースダウンライト 傾斜天井用 三菱電機

MCシリーズ
こだわりの施工方法ですばやく装着
独自の技術による軽量・コンパクト化
段調光機能(100%⇔85%)を搭載
連続調光(信号制御)5~100%

埋込穴(Φmm)150 タイプ傾斜天井用 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
クラス
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62982685 EL-D18/3(350LM)AHTZ 電球色 3000 350 HID70形 3340 28.7 116.3 0.9
61,200
22,980
25,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62982703 EL-D18/3(350WM)AHTZ 白色 4000 350 HID70形 3510 28.7 122.2 0.9
61,200
22,980
25,278 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62982719 EL-D18/3(350WWM)AHTZ 温白色 3500 350 HID70形 3430 28.7 119.5 0.9
61,200
22,980
25,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62982728 EL-D18/3(550LM)AHTZ 電球色 3000 550 FHT42×3灯 4840 47.1 102.7 1.1
79,500
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62982737 EL-D18/3(550NM)AHTZ 昼白色 5000 550 FHT42×3灯 5140 47.1 109.1 1.1
79,500
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62982746 EL-D18/3(550WM)AHTZ 白色 4000 550 FHT42×3灯 5130 47.1 108.9 1.1
79,500
29,980
32,978 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62982755 EL-D18/3(550WWM)AHTZ 温白色 3500 550 FHT42×3灯 4980 47.1 105.7 1.1
79,500
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62982694 EL-D18/3(350NM)AHTZ 昼白色 5000 350 HID70形 3510 28.7 122.2 0.9
61,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62982694 EL-D18/3(350NM)AHTZ 18880036 EL-D18/3(351NM)AHTZ EL-D18/3(351NM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 傾斜天井用 傾斜角度10°タイプ~30°タイプ 三菱電機 18880036 LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 傾斜天井用 傾斜角度10°タイプ~30°タイプ 三菱電機 1セット 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする