ベースダウンライト SB形高気密断熱施工用

ベースダウンライト SB形高気密断熱施工用 三菱電機 ベースダウンライト SB形高気密断熱施工用 三菱電機 ベースダウンライト SB形高気密断熱施工用 三菱電機 ベースダウンライト SB形高気密断熱施工用 三菱電機 ベースダウンライト SB形高気密断熱施工用 三菱電機 ベースダウンライト SB形高気密断熱施工用 三菱電機 ベースダウンライト SB形高気密断熱施工用 三菱電機 ベースダウンライト SB形高気密断熱施工用 三菱電機

軒下使用可(防雨・防湿形)
傾斜天井に取付可能
施工時にブローイング工法およびマット敷工法に対して、特別な注意を必要としないダウンライトです

用途
SB形高気密断熱施工用
一般住宅浴室可(業務用浴室には使用できません)
タイプ防雨・防湿 演色指数(Ra)82 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠アルミダイカスト ファインホワイト塗装仕上 材質(本体)アルミダイカスト 定格固定出力 反射板プラスチック 白色 下面カバーアクリル拡散 パッキン付 電圧(V)100 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※調光はできません
※配光は傾斜天井対応ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
クラス
埋込穴(Φmm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63003965 EL-D0702L1LN 電球色 2700 100 白熱電球100形 100 720 7.7 93.5 0.4
12,400
4,598
5,058 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003974 EL-D0702N1LN 昼白色 5000 100 白熱電球100形 100 790 7.7 102.5 0.4
12,400
4,598
5,058 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003983 EL-D0703L1LN 電球色 2700 100 白熱電球100形 125 720 7.7 93.5 0.4
13,600
4,998
5,498 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003999 EL-D0703N1LN 昼白色 5000 100 白熱電球100形 125 790 7.7 102.5 0.4
13,600
4,998
5,498 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63004008 EL-D0404L1LN 電球色 2700 60 白熱電球60形 100 435 5 87 0.3
7,800
2,898
3,188 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63004017 EL-D0404N1LN 昼白色 5000 60 白熱電球60形 100 475 5 95 0.3
7,800
2,898
3,188 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63004026 EL-D0405L1LN 電球色 2700 60 白熱電球60形 125 435 5 87 0.3
9,000
3,398
3,738 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63004035 EL-D0405N1LN 昼白色 5000 60 白熱電球60形 125 475 5 95 0.3
9,000
3,398
3,738 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする