MCシリーズ 軒下用ダウンライトΦ150 深枠/鏡面コーン遮光30°

MCシリーズ 軒下用ダウンライトΦ150 深枠/鏡面コーン遮光30° 三菱電機 MCシリーズ 軒下用ダウンライトΦ150 深枠/鏡面コーン遮光30° 三菱電機 MCシリーズ 軒下用ダウンライトΦ150 深枠/鏡面コーン遮光30° 三菱電機 MCシリーズ 軒下用ダウンライトΦ150 深枠/鏡面コーン遮光30° 三菱電機 MCシリーズ 軒下用ダウンライトΦ150 深枠/鏡面コーン遮光30° 三菱電機 MCシリーズ 軒下用ダウンライトΦ150 深枠/鏡面コーン遮光30° 三菱電機 MCシリーズ 軒下用ダウンライトΦ150 深枠/鏡面コーン遮光30° 三菱電機 MCシリーズ 軒下用ダウンライトΦ150 深枠/鏡面コーン遮光30° 三菱電機

用途軒下用 埋込穴(Φmm)150 タイプ一般 演色指数(Ra)85 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)-10~35 プラスチック白色 保護等級防雨形IP43(軒下側のみ) 反射板タイプ深枠/鏡面コーン遮光30° 反射板プラスチック 銀色鏡面仕上 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません
※本商品は反射板枠・ワイトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組合せはできません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
消費電力(W)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63004735 EL-WD03/3(061LM)AHN 電球色 3000 60 FHT16形/白熱電球60形 510 4.5 113.3 0.5
22,800
8,398
9,238 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63004744 EL-WD03/3(061NM)AHN 昼白色 5000 60 FHT16形/白熱電球60形 580 4.5 128.8 0.5
22,800
8,398
9,238 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63004753 EL-WD03/3(101LM)AHN 電球色 3000 100 THT24形/白熱電球100形 800 6.9 115.9 0.5
25,800
9,498
10,448 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63004769 EL-WD03/3(101NM)AHN 昼白色 5000 100 THT24形/白熱電球100形 910 6.9 131.8 0.5
25,800
9,498
10,448 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63004778 EL-WD03/3(151LM)AHN 電球色 3000 150 FHT32形 1320 12 110 0.5
29,800
10,980
12,078 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63004787 EL-WD03/3(151NM)AHN 昼白色 5000 150 FHT32形 1500 12 125 0.5
29,800
10,980
12,078 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63004796 EL-WD03/3(201LM)AHN 電球色 3000 200 FHT42形 1670 15.1 110.5 0.6
38,800
14,980
16,478 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63004805 EL-WD03/3(201NM)AHN 昼白色 5000 200 FHT42形 1830 15.1 121.1 0.6
38,800
14,980
16,478 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63004814 EL-WD03/3(251LM)AHN 電球色 3000 250 水銀ランプ100形 1940 18.1 107.1 0.6
42,000
15,980
17,578 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63004823 EL-WD03/3(251NM)AHN 昼白色 5000 250 水銀ランプ100形 2130 18.1 117.6 0.6
42,000
15,980
17,578 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする