MCシリーズ 軒下用ダウンライトΦ150 白色コーン遮光15°
用途軒下用
埋込穴(Φmm)150
タイプ一般
演色指数(Ra)85
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)-10~35
枠プラスチック白色
保護等級防雨形IP43(軒下側のみ)
反射板タイプ白色コーン遮光15°
電圧(V)100~242
グリーン購入法適合
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※断熱施工では使用できません
※防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません
※本商品は反射板枠・ワイトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組合せはできません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。