ベースダウンライト LED電球タイプ 軒下用Φ125
次の条件をすべて満たす場合は、屋外器具(軒下など)にご使用できます(屋内配線に接続された器具(住宅内ブレーカーに接続された器具)/防雨形の密閉器具/器具周囲温度35℃以下で、点灯時に直射日光が器具にあたらない場所)
用途軒下用
材質(本体)鋼板【内面】白色【外面】グレー
タイプ軒下用
使用温度範囲(℃)5~35
口金E17
器具・セット器具のみ
推奨ランプLDA4L-G-E17/40/S-PS(電球色)
埋込穴(Φmm)125
パネルガラス 透明消し仕上
枠鋼板 白色半ツヤ消し塗装仕上
照射面近接限度(cm)10
器具相当小型電球40形
反射板アルミ 白色半ツヤ消し塗装仕上
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※断熱施工では使用できません
※配光に若干方向性が出るため、ご注意願います
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 850 / 税込 ¥ 935 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,050 / 税込 ¥ 1,155 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,675 / 税込 ¥ 1,843 |
離島 | 1 | お送りできません |