ベースダウンライト LED電球タイプ SB形断熱施工用Φ150
断熱施工天井に設置する場合、断熱材をカットする必要のないダウンライトです。施工性・省エネ効果にすぐれています
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
タイプSB形
使用温度範囲(℃)5~35
口金E17
器具・セット器具のみ
推奨ランプLDA4L-G-E17/40/S-PS(電球色)
埋込穴(Φmm)150
枠鋼板 白色半ツヤ消し塗装仕上
照射面近接限度(cm)10
器具相当小型電球40形
反射板アルミ 白色半ツヤ消し塗装仕上(上部鏡面仕上)
反射板タイプ白色コーン
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配光に若干方向性が出るため、ご注意願います
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 850 / 税込 ¥ 935 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,050 / 税込 ¥ 1,155 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,675 / 税込 ¥ 1,843 |
離島 | 1 | お送りできません |