キンチョール

キンチョール 金鳥(KINCHO) キンチョール 金鳥(KINCHO)
(1件のレビュー)

殺虫スプレーの定番、ハエ・蚊退治にキンチョール。ハエや蚊はもちろん、ゴキブリ、マダニなど色々な虫を駆除します。手の小さな方でも持ちやすいサイズの缶です。

用途【効能】ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除 寸法(mm)53蚊213×53 質量(g)257 適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニ アズワン品番64-8896-53 利用場所屋内 内容量1個(280mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63005654 -
オープン
499
549 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
63005654
2022-08-17
用途:
工場内の害虫退治
松栄自工 株式会社 様

従業員の方が昔からこれがいいと使い続けています。永年の信用でしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする