船用測深管頭キャップ

船用測深管頭キャップ - ノーブランド船用測深管頭キャップ - ノーブランド船用測深管頭キャップ - ノーブランド

船舶内の測深管や注水管等に管頭キャップとして用いる。キャップ紛失防止として、別掲載の船用鎖ひも及びアイプレートをご使用ください。
平行おねじ付きパイプにキャップを直接取付ける
キャップ底部にゴムパッキン付き

材質真鍮、(キャップ底部ゴムパッキン)NBR内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
キャップサイズ(mm)
めねじサイズ
適合管外径(Φmm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63006117Aキャップ 40A36(頭含む)Φ54(キャップ)Rp1-1/248.6(頭)7
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
63006126Aキャップ 50A41(頭含む)Φ66(キャップ)Rp260.5(頭)7
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
63006135Aキャップ 65A43(頭含む)Φ82(キャップ)Rp2-1/276.3(頭)8
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
63006144Aキャップ 80A49(頭含む)Φ95(キャップ)Rp389.1(頭)10
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
63006153Aキャップ 100A50(頭含む)Φ120(キャップ)Rp4114.3(頭)10
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする