パイプクリーンブラシ Φ50mm
材質毛質/PBT(波線)、軸/SUS304
色白
質量(g)30
線径(Φmm)0.5
外径(Φmm)50
耐熱温度(℃)150
アズワン品番2-3769-23
内容量1個
ブラシ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63020756 | BCPP-50W | 10350497 | 61380001 |
![]() |
バーキュート パイプクリーンブラシ | バーテック | 1本 | ¥1,898 税込¥2,088 | 注文コードが変更になりました |