Wi-Fiルーター
高速で安定して接続できるWi-Fi6に対応!Wi-Fi6とは?⇒第6世代のWi-FiWi-Fi規格の新旧を分かりやすくするため6番目のWi-Fi規格「11ax」をWi-Fi6と呼びます。
材質ABS
色ブラック
質量(g)450
規格ルーター部(有線):IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)
消費電力(W)11
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×186 (スタンド含む・突起部除く)
保証期間お買い上げ日より3年間
伝送速度(Mbps)【ルーター部】 1000、100、10、【無線LAN側ネットワーク部】IEEE802.11ax Draft(5GHz帯):最大1201、IEEE802.11ax Draft(2.4GHz帯):最大574、EEE802.11ac(5GHz帯):最大867
周波数(GHz)無線LAN側ネットワーク部: 2.4帯、5帯(W52/W53/W56)
有線LANルーター部:LANポート×4、インターネットポート×1
内容量1個
無線ルーター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07