充電式ハンディ掃除機

充電式ハンディ掃除機 アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

【軽量500g】【コードレス】
DCブラシレスモーター採用で、スリムで軽量・パワフルな吸引力を実現した充電式ハンディクリーナーです。
コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車内、デスク回りなど気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。
付属の充電スタンドに立てておくだけで簡単に充電ができます。
また、スタンドには付属のアタッチメントを全て立てられるので、場所を取らずに収納できます。
約2.5時間で充電ができ、1回の充電で最大約23分使用できます。
棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルと、ソファのお掃除に最適なソファヘッドを付属しています。
すき間ノズルは先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。
ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式。
ダストカップとフィルターは水洗いできるのでいつでも清潔です。

用途掃除、清掃、掃除機 集塵容量(L)0.1 連続使用時間(分)標準:約20、強:約15※使用状態により異なります(満充電・バッテリー初期/20℃時) バッテリーリチウムイオン二次電池 保証期間お買い上げ日より1年間 充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz) 充電時間(時間)約2.5(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります) バッテリー容量(mAh)2200 充電出力電源(V)DC14/1.0A
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63008113 IC-H50-B 1台 充電スタンド、すき間ノズル(1個)、ソファヘッド(1個) ブラック 充電時:5~35 サイクロン式 繰返し充電約500回
オープン
 
 
取扱い終了
77492669 IC-H50-CW 1個 充電スタンド、すき間ノズル、ソファヘッド、フィルター(予備)×1 ホワイト 充電時:5~35 サイクロン式 繰返し充電約500回
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77492678 IC-H50-HA 1個 充電スタンド、すき間ノズル、ソファヘッド、フィルター(予備)×1 アッシュ 5~35(充電) ダストカップ 繰り返し充電約500回
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63008113 IC-H50-B 47512056 HCD-21-W HCD-21-W 充電式スリムハンディ掃除機 アイリスオーヤマ 47512056 充電式スリムハンディ掃除機 アイリスオーヤマ 1台 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
63008113
2022-12-19
用途:
精密機械のホコリ取り
安岡金属株式会社 様

写真で見る通り、コンパクトで軽くて使い易いです。
充電中も、他の部品を充電器に収納出来るので、良いと思います。
ゴミを貯める所を、どこまで洗って良いかが微妙ですが。

対象商品:
63008113
2021-10-19
用途:
虫やほこりの掃除
株式会社川田商会 協栄自工 様

吸引力吸引力の強いコードレスコンパクトなハンディークリーナーを探して、
この商品を購入してみました。
こちらは吸引力が強いと書かれているだけで、何パスカルなのか書いていませんでした。問い合わせると吸引仕事率18Wと返答が来ました。(では分かりません)
比較のために吸引力17000パスカルの最強と思われたプロセニックS1を購入して、
1円玉、5円玉、10円玉で比較しました。
アイリスの方が簡単に吸い込むので、吸引力は強いと思います。
単純比較なので、実際にごみを吸うのはどちらか分かりませんが、
コンパクトな充電式ハンディークリーナーの中では、おすすめだと思います。
希望を言えば、もう少しバッテリー電圧やバッテリー容量を上げて欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
63008113
2021-08-04
用途:
車内清掃
中谷興運株式会社 様 (運輸・通信業)

コンパクトなのに吸引力があり重宝しております。また値段もお手頃でGOODでした。運転手がトラックの清掃に使用していますが取り合いになるので追加購入も検討中です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする