軽量作業台/耐荷重128kg_引き出し付_移動式H1035_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ

軽量作業台/耐荷重128kg_引き出し付_移動式H1035_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重128kg_引き出し付_移動式H1035_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重128kg_引き出し付_移動式H1035_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重128kg_引き出し付_移動式H1035_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重128kg_引き出し付_移動式H1035_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重128kg_引き出し付_移動式H1035_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重128kg_引き出し付_移動式H1035_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重128kg_引き出し付_移動式H1035_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業

軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台!収納に便利なキャビネット(引き出し)、全面棚板付。
改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。
天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さ1035mmで少し高めの立ち作業用です。
天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。
キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。
独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。
キャビネットはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。左右方向の任意位置に取付可能です。
キャビネット耐荷重:均等10kg迄、内寸:W335×D390×H75mm。

用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) キャスター種類自在ストッパー付き4個 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×390×75 棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)128(自重含む) 引出し耐荷重(kg)10 引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×432×100 内容量1台
関連資料: (2.19MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。
※床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
※キャビネットに鍵・仕切り板は付属しておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
均等耐荷重(kg)
奥行(mm)
高さ(mm)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SUPHC-1890UTT-WW 49223939
SUPHC-1890UTT-WW 49223939
49223939 SUPHC-1890UTT-WW 128(自重含む) 1800 900 1035 62.8 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) ゴム 75 シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
118,200
71,123
78,235 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPHC-1875UTT-WW 49223948
SUPHC-1875UTT-WW 49223948
49223948 SUPHC-1875UTT-WW 128(自重含む) 1800 750 1035 54.9 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) ゴム 75 シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
108,300
65,954
72,549 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPHC-1860UTT-WW 49223957
SUPHC-1860UTT-WW 49223957
49223957 SUPHC-1860UTT-WW 128(自重含む) 1800 600 1035 48.3 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) ゴム 75 シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
101,900
60,816
66,898 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPHC-1590UTT-WW 49223966
SUPHC-1590UTT-WW 49223966
49223966 SUPHC-1590UTT-WW 128(自重含む) 1500 900 1035 55.4 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) ゴム 75 シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
111,950
65,982
72,580 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPHC-1575UTT-WW 49223975
SUPHC-1575UTT-WW 49223975
49223975 SUPHC-1575UTT-WW 128(自重含む) 1500 750 1035 48.8 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) ゴム 75 シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
102,650
63,914
70,305 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPHC-1560UTT-WW 49223984
SUPHC-1560UTT-WW 49223984
49223984 SUPHC-1560UTT-WW 128(自重含む) 1500 600 1035 43.1 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) ゴム 75 シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
97,450
60,854
66,939 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPHC-1275UTT-WW 49223993
SUPHC-1275UTT-WW 49223993
49223993 SUPHC-1275UTT-WW 128(自重含む) 1200 750 1035 42.4 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) ゴム 75 シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
91,100
54,640
60,104 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPHC-1260UTT-WW 49224009
SUPHC-1260UTT-WW 49224009
49224009 SUPHC-1260UTT-WW 128(自重含む) 1200 600 1035 37.7 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) ゴム 75 シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
84,600
50,517
55,569 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPHC-975UTT-WW 49224018
SUPHC-975UTT-WW 49224018
49224018 SUPHC-975UTT-WW 128(自重含む) 900 750 1035 36.2 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) ゴム 75 シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
82,650
50,530
55,583 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPHC-960UTT-WW 49224027
SUPHC-960UTT-WW 49224027
49224027 SUPHC-960UTT-WW 128(自重含む) 900 600 1035 32.5 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) ゴム 75 シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
78,750
49,388
54,327 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPHC-775UTT-WW 49224036
SUPHC-775UTT-WW 49224036
49224036 SUPHC-775UTT-WW 128(自重含む) 750 750 1035 32.7 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) ゴム 75 シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
80,400
50,482
55,530 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
沖縄地方 数量1につき 8,000 / 税込 8,800
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする