軽量作業台/耐荷重128kg_ワイド引き出し付_移動式H1035_ワークテーブル150シリーズ

軽量作業台/耐荷重128kg_ワイド引き出し付_移動式H1035_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重128kg_ワイド引き出し付_移動式H1035_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重128kg_ワイド引き出し付_移動式H1035_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重128kg_ワイド引き出し付_移動式H1035_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重128kg_ワイド引き出し付_移動式H1035_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重128kg_ワイド引き出し付_移動式H1035_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重128kg_ワイド引き出し付_移動式H1035_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重128kg_ワイド引き出し付_移動式H1035_ワークテーブル150シリーズ 山金工業

軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台!長尺物の収納に便利なワイド引き出し付。
改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。
天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さ1035mmで少し高めの立ち作業用です。
天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。
キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。
独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。
ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できます。
ワイド引き出しはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。
ワイド引き出し耐荷重:均等10kg迄。

用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 キャスター種類自在ストッパー付き4個 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)128(自重含む) 引出し耐荷重(kg)10 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。
※床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
※ワイド引き出しに鍵・仕切り板は付属しておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
均等耐荷重(kg)
奥行(mm)
高さ(mm)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SUPHC-1890W-WW 49224359
SUPHC-1890W-WW 49224359
49224359 SUPHC-1890W-WW 128(自重含む) 1800 900 1035 56.3 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) ゴム 75 シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
114,100
71,165
78,282 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPHC-1875W-WW 49224368
SUPHC-1875W-WW 49224368
49224368 SUPHC-1875W-WW 128(自重含む) 1800 750 1035 51.6 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) ゴム 75 シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
106,800
65,968
72,565 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPHC-1860W-WW 49224377
SUPHC-1860W-WW 49224377
49224377 SUPHC-1860W-WW 128(自重含む) 1800 600 1035 47.2 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) ゴム 75 シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
104,200
64,851
71,336 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPHC-1590W-WW 49224386
SUPHC-1590W-WW 49224386
49224386 SUPHC-1590W-WW 128(自重含む) 1500 900 1035 48.9 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) ゴム 75 シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
102,150
64,046
70,451 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPHC-1575W-WW 49224395
SUPHC-1575W-WW 49224395
49224395 SUPHC-1575W-WW 128(自重含む) 1500 750 1035 45.1 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) ゴム 75 シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
96,850
60,924
67,016 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPHC-1560W-WW 49224404
SUPHC-1560W-WW 49224404
49224404 SUPHC-1560W-WW 128(自重含む) 1500 600 1035 41.2 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) ゴム 75 シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
94,950
59,863
65,849 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPHC-1275W-WW 49224413
SUPHC-1275W-WW 49224413
49224413 SUPHC-1275W-WW 128(自重含む) 1200 750 1035 38.3 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) ゴム 75 シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
82,900
50,652
55,717 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPHC-1260W-WW 49224429
SUPHC-1260W-WW 49224429
49224429 SUPHC-1260W-WW 128(自重含む) 1200 600 1035 35 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) ゴム 75 シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
79,400
49,542
54,496 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPHC-975W-WW 49224438
SUPHC-975W-WW 49224438
49224438 SUPHC-975W-WW 128(自重含む) 900 750 1035 31.7 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) ゴム 75 シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
72,250
44,535
48,989 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPHC-960W-WW 49224447
SUPHC-960W-WW 49224447
49224447 SUPHC-960W-WW 128(自重含む) 900 600 1035 29 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) ゴム 75 シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
69,150
43,388
47,727 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
沖縄地方 数量1につき 8,000 / 税込 8,800
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする