曜日別特売

フライパン用魚焼きホイル ワイド 30cm×5m

フライパン用魚焼きホイル ワイド 30cm×5m - エムエーパッケージング

油なしでもくっつかずにはがせます
使用面がわかるデザイン
ワイドに敷ける

用途各種レンジにピッタリフィット/角・丸兼用型/ガスコンロをしつこい油汚れから守ります材質アルミニウムはく加工シリコーン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※受皿のないコンロには使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
厚さ(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63023504-約30約5約11
オープン
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする