エムエーパッケージング
三菱ホイル
冷凍・冷蔵保存に
飛び出し防止ストッパー付
取り出しがスムーズできれいにカットできます
分別不要の紙刃使用
材質
アルミニウムはく
材質(刃)
紙刃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(25cm×15m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
厚さ(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63023678
-
約25
約15
約11
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください