曜日別特売
モノタロウ

ステンレス巻パイプ

ステンレス巻パイプ - モノタロウステンレス巻パイプ - モノタロウステンレス巻パイプ - モノタロウ
(13件のレビュー)

ステンレスを巻き付けた鋼管です。

用途ハンガーパイプや物干しなどに。材質スチール(SUS304膜 0.1mm)寸法許容差(mm)±0.25仕上#400研磨(横目)内容量1本
注意
※端面で指を切るなどしないようにお気をつけください。
※車上渡し商品につきましては、4t車でお届けいたします関係上、お届け先までの道幅が狭い場合、お届けできないことがあります。予めご了承ください。
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6385708919x36503650191
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
6385709825x18201820250.9
890
979(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
6385710725×36503650250.9
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
6385711632x18201820321.1
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
6385712532×36503650321.1
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
6385713438×36503650381.1
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63857098
2025-03-20
用途: 室内収納
有限会社ライディングスポット内製造業

梱包状態も良く納品も速く製品も満足できるものでした。

2024-12-13
用途: 台所ガスコンロ周りの鍋掛け
株式会社テックMA製造業

パイプを切ってL型に組んで、フライパン等をぶら下げてみました。流石にステンのパイプなので、強度は申し分無し。
パイプに通すフックにちょっと大きめな物を選んでおく事が、引っ掛ける上での肝、ですね。

2024-11-27
用途: 無線のアンテナ用ポール
サービス業

DIYでこのサイスのポール(鉄、ステン等)はなく、取り寄せも時間がかかるとのことであったので、モノタロウの検索で発見、購入。
商品的には申し分なく、良いものでありました。設置はまだですが、今年中にはアンテナの設置をしたいと考えています。

対象商品 : 63857125
2024-10-14
用途: 物干し竿

引越し先のベランダ物干し竿の受けの間隔が2.4mと話にならないくらい広いため、4mのパイプをカットして物干し竿として使用

対象商品 : 63857107
2024-10-04
用途: 事務所の物干しに

しっかりした品でこの長さ、価格も他にない安さです。大満足です!

対象商品 : 63857125
2024-05-17
用途: 物干し

送料はかかるけど安い 肉厚は薄いけど思った以上に丈夫です

対象商品 : 63857116
2023-12-12
用途: フェンスの支柱設置
概念デザイン研究所教育・研究機関

品質、価格共に非常に満足のいく物で、加工もしやすく購入して良かったです。また、クーポンが使えたので、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 63857116
2023-11-27
用途: ピカピカ~

衣替えのアイディア利用に部屋の戸道の上へ西東通しで置いて、ハンガー掛けレールに使ってますが、とても頑丈で重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする