船用測深管頭キャップ

船用測深管頭キャップ - ノーブランド船用測深管頭キャップ - ノーブランド船用測深管頭キャップ - ノーブランド船用測深管頭キャップ - ノーブランド船用測深管頭キャップ - ノーブランド

船舶内の測深管や注水管等に管頭キャップとして用いる。キャップ紛失防止として、別掲載の船用鎖ひも及びアイプレートをご使用ください。
平行おねじ付きパイプに下部スリーブを取付け、その上にキャップを取付ける(キャップねじ部の保護)
キャップ底部にゴムパッキン付き

材質真鍮、(キャップ底部ゴムパッキン)NBR内容量1セット
注意
※上部キャップのみではパイプに取付は出来ません(ねじ寸法が違います)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
キャップサイズ(mm)
めねじサイズ
適合管外径(Φmm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63006169B2段キャップ 40A56(頭・スリーブ含む)Φ59(スリーブ)Rp1-1/248.6(頭)8
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
63006178B2段キャップ 50A57(頭・スリーブ含む)Φ70(スリーブ)Rp260.5(頭)8.5
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
63006187B2段キャップ 65A66(頭・スリーブ含む)Φ86(スリーブ)Rp2-1/276.3(頭)8.5
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
63006196B2段キャップ 80A66(頭・スリーブ含む)Φ99(スリーブ)Rp389.1(頭)10
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする