LED直管40W型 昼光色 グロー式
省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ。
グロースターター式器具の直管形蛍光灯にそのまま置き換え可能
付属品ダミースターターE型 (口金:E19)
種別40W型
材質PC、銅
質量(g)約132
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)15
定格電圧(V)100-240
口金G13
点灯形グロー式
全光束(Lm)2100
外径(Φ)×全長(mm)約29×1198
色温度(K)6500
定格入力電流(A)0.15-0.07
アズワン品番65-0527-58
LED寿命(時間)40000
光色昼光色
明るさ40形相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否なし
内容量1本
蛍光灯 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63030048 | LDF40D/15/20VF | 43723516 | LDF40D/15/20VF/2 |
![]() |
LED直管40W型 昼光色 グロー式 | ヤザワコーポレーション | 1個 | ¥2,498 税込¥2,748 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 63030048
2023-07-06
- 用途:
- ラインの蛍光灯取り替え時
瀬戸口電気株式会社 様
(建設業・工事業)
工場のラインの蛍光灯をLED化にすることになり購入。両サイドはプラスチックで硬いのですが蛍光部の筒が弱弱しく蛍光管を取り付けるとき壊れないか恐る恐る取り付けた。
取り付けは無事に済みましたが、一本だけ包装から取り出すときにプラスチックの先端がとれLEDが飛び出てきてびっくりした。
- 対象商品:
- 63030048
2023-06-15
- 用途:
- 会社事務所の照明
サービス業
昼光色と謳っている通りの自然な明るさで温かみを感じます。
値段も安いし、かなりの軽量仕様です。
事務所のLEDはこれで3世代目ですがダントツに良いです。
- 対象商品:
- 63030048
2023-05-15
- 用途:
- 手洗い場の照明
サービス業
前々世代のLEDの照度が低下した為に買い替え。
非常に明るく(自然な明るさ)軽い(イミテーションかと思うほど)、LEDの日進月歩さに驚く。
- 対象商品:
- 63030048
2022-11-04
- 用途:
- 使用中の蛍光灯から交換
卸売・小売業
電気料金の高騰傾向を踏まえてLED化を実施。市場への導入時から考えると、値段もこなれてきており、購入しやすくりました。
交換も従来の蛍光灯と変わることなく、使用中の違和感もありません。
寿命に関してが不明なので、星をひとつ減らしています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 63030048
2022-08-04
- 用途:
- 事務所の照明
株式会社さんき食品 様
(製造業)
前回興味半信で購入し、よかったのでリピート買いです。
明るいです。ただ、初回購入から2週間ほどでのリピート買いのため、耐久性がわからないので星4つです。