LION (ライオン事務器)
ゼムクリップ
書類整理の定番アイテム。
材質
スチール(ニッケルメッキ)
色
シルバー
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63031378
No.11-500
1箱(500本)
28×7.5
大
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
63031387
No.11-1000
1箱(1000本)
28×7.5
大
¥
810
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
63031396
No.13-500
1箱(500本)
23×6.5
小
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
63031405
No.13-1000
1箱(1000本)
23×6.5
小
¥
630
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください