アップルウォッチ AppleWatch ガラスフィルム SE 6 5 4 (44mm) フルカバー 硬度9H 指紋防止 ブラック

アップルウォッチ AppleWatch ガラスフィルム SE 6 5 4 (44mm) フルカバー 硬度9H 指紋防止 ブラック エレコム アップルウォッチ AppleWatch ガラスフィルム SE 6 5 4 (44mm) フルカバー 硬度9H 指紋防止 ブラック エレコム アップルウォッチ AppleWatch ガラスフィルム SE 6 5 4 (44mm) フルカバー 硬度9H 指紋防止 ブラック エレコム アップルウォッチ AppleWatch ガラスフィルム SE 6 5 4 (44mm) フルカバー 硬度9H 指紋防止 ブラック エレコム アップルウォッチ AppleWatch ガラスフィルム SE 6 5 4 (44mm) フルカバー 硬度9H 指紋防止 ブラック エレコム アップルウォッチ AppleWatch ガラスフィルム SE 6 5 4 (44mm) フルカバー 硬度9H 指紋防止 ブラック エレコム アップルウォッチ AppleWatch ガラスフィルム SE 6 5 4 (44mm) フルカバー 硬度9H 指紋防止 ブラック エレコム

なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。Apple Watch SE、Series 6、5、4 [44mm]の液晶画面をキズや汚れから守る、スタンダードタイプの液晶保護ガラスです。

セット内容液晶保護フィルム(ガラス厚0.33mm)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス、PET ブラック 対応機種Apple Watch SE、Series 6、5、4 [44mm] アズワン品番64-9092-29 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63028709 AW-20MFLGGRBK
2,740
1,398
1,538 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする