アップルウォッチ AppleWatch ガラスフィルム SE 6 5 4 (40mm) フルカバー 硬度9H 指紋防止 ブラック
なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。Apple Watch SE、Series 6、5、4 [40mm]の液晶画面をキズや汚れから守る、スタンダードタイプの液晶保護ガラスです。
セット内容液晶保護フィルム(ガラス厚0.33mm)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス、PET
色ブラック
対応機種Apple Watch SE、Series 6、5、4 [40mm]
アズワン品番64-9092-40
内容量1個
スマートウォッチ関連品 の新着商品
![[Apple Watch Series 10/9/SE(第2/1世代)/8/7/6/5/4(40-42mm)/3/2/1(38mm)専用]salisty 二重巻きバンド salisty [Apple Watch Series 10/9/SE(第2/1世代)/8/7/6/5/4(40-42mm)/3/2/1(38mm)専用]salisty 二重巻きバンド salisty](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19610005-250516-02.jpg)
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07