中古パソコン Lenovo Think Pad L570/Core i5-6200U/メモリ4GB/HDD500GB/15.6インチ/Windows10 Pro 64bit
もともとレンタルをしていた使用期間半年から2年のパソコンをデータ消去・再セットアップ・クリーニングし、製品化した商品です。
新品にはない安さと中古パソコンにはない美しい外観を持ち合わせています。
Microsoft Authorized Refurbisher と呼ばれる正規WindowsOSライセンスを再生PC専用に設定された中古製品です。持ち運びしやすいモバイルノートです。
用途事務作業・営業支援
種別Lenovo Think Pad L570
メモリー容量4GB
HDD500GB
使用CPUCore i5-6200U
画面サイズ15.6
OSWindows10 Pro 64bit
Webカメラ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
光学ドライブDVDスーパーマルチ
無線LANあり
内容量1台
注意
※Microsoft Office等アプリケーションは含まれておりません。※また内蔵(付属)のバッテリーは動作確認用として機能確認済みですので、ご納品後の動作保証はいたしません。予めご了承ください。必要に応じて新しいバッテリーをご用意ください。
中古パソコン/中古タブレット の新着商品


![PRODESK 400 G7 SFF [新品SSD] (デスクトップ/i3-10100/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) HP(日本ヒューレット・パッカード) PRODESK 400 G7 SFF [新品SSD] (デスクトップ/i3-10100/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) HP(日本ヒューレット・パッカード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono36220558-250618-02.jpg)
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07