SWシルバーワイパーワイド(W)A

SWシルバーワイパーワイド(W)A CONDOR(山崎産業)

低い天井や窓ガラス、床面の拭き掃除に適しています。

材質ハンドル:スチールパイプ(Φ約25mm)樹脂被覆、スポンジ:セルロース、プレート:スチール 幅(mm)約300 全長(mm)約1420 質量(g)約1070 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63031545 WI763-00AU-MB
9,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63031545 WI763-00AU-MB 46233890 WI849-00AU-MB WI849-00AU-MB SWニューシルバーワイパーワイド(W)A CONDOR(山崎産業) 46233890 SWニューシルバーワイパーワイド(W)A CONDOR(山崎産業) 1本 7,598 税込8,358 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする