曜日別特売

超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ)

超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!
NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!
高精度先端刃
高精度シャンク、焼バメにも対応!
環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!

用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ3Dねじれ角(°)21~34内容量1本
注意
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
工具装着の際は傷や汚れの無いコレットを用い、工具の振れは0.02mm以下に抑えてください。
※被削材は変形、たわみ、振動が起こらないようにしっかりと保持してください。
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0255785303WHNSB0200-TH216693
15,490
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
4090028203WHNSB0203-TH2.0316693
15,490
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
0255786203WHNSB0210-TH2.117693
15,490
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
4090029103WHNSB0213-TH2.1317693
15,490
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
0255787803WHNSB0220-TH2.217693
15,490
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
4090030703WHNSB0223-TH2.2317693
15,490
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
0255788703WHNSB0230-TH2.319693
15,490
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
4090031603WHNSB0233-TH2.3319693
15,490
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
0255789603WHNSB0240-TH2.419693
15,490
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
4090032503WHNSB0243-TH2.4319693
15,490
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
0255790503WHNSB0250-TH2.519693
15,490
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
4090033403WHNSB0253-TH2.5319693
15,490
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
0255791403WHNSB0260-TH2.619693
15,490
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
4090034303WHNSB0263-TH2.6319693
15,490
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
0255792303WHNSB0270-TH2.719693
15,490
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
4090035203WHNSB0273-TH2.7319693
15,490
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
0255793203WHNSB0280-TH2.819693
15,490
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
4090036103WHNSB0283-TH2.8319693
15,490
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
0255794803WHNSB0290-TH2.919693
15,490
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
4090037703WHNSB0293-TH2.9319693
15,490
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
4089512703WHNSB0300-TH319693
15,490
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
4089513603WHNSB0305-TH3.0523734
15,910
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
4089628303WHNSB0310-TH3.123734
15,910
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089629203WHNSB0320-TH3.223734
15,910
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089514503WHNSB0330-TH3.323734
15,910
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089578403WHNSB0340-TH3.423734
15,910
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
4089515403WHNSB0350-TH3.523734
15,910
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089630103WHNSB0360-TH3.623734
16,170
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
4089631703WHNSB0370-TH3.723734
16,170
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
4089632603WHNSB0380-TH3.823734
16,170
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089633503WHNSB0390-TH3.923734
16,170
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
4089516303WHNSB0400-TH423734
16,170
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089517203WHNSB0405-TH4.0529825
16,580
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089634403WHNSB0410-TH4.129825
16,580
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
4089518103WHNSB0420-TH4.229825
16,580
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089579303WHNSB0430-TH4.329825
16,580
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
4089635303WHNSB0440-TH4.429825
16,580
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
4089519703WHNSB0450-TH4.529825
16,580
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089636203WHNSB0460-TH4.629825
16,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
4089637103WHNSB0470-TH4.729825
16,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
4089580203WHNSB0480-TH4.829825
16,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
4089638703WHNSB0490-TH4.929825
16,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
4089520603WHNSB0500-TH529825
16,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
4089521503WHNSB0505-TH5.0529826
17,660
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089581103WHNSB0510-TH5.129826
17,660
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089582703WHNSB0520-TH5.229826
17,660
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089639603WHNSB0530-TH5.329826
17,660
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
4089640503WHNSB0540-TH5.429826
17,660
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
4089522403WHNSB0550-TH5.529826
17,660
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
4089523303WHNSB0555-TH5.5529826
18,080
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする