超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ)

超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
(1件のレビュー)

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!
NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!
高精度先端刃
高精度シャンク、焼バメにも対応!
環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!

用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ4Dねじれ角(°)21~34内容量1本
注意
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
工具装着の際は傷や汚れの無いコレットを用い、工具の振れは0.02mm以下に抑えてください。
121件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4089461204WNSB0100-TH85031
9,750
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089462104WNSB0110-TH95031.1
9,750
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
4089463704WNSB0120-TH95031.2
9,750
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
4089464604WNSB0130-TH105031.3
9,750
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
4089465504WNSB0140-TH105031.4
9,750
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
4089466404WNSB0150-TH125031.5
9,750
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
4089467304WNSB0160-TH125031.6
9,750
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
4089468204WNSB0170-TH145031.7
9,750
6,698
7,368(税込)
当日出荷
4089469104WNSB0180-TH145031.8
9,750
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089470704WNSB0190-TH165031.9
9,750
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089350104WNSB0200-TH165032
9,750
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089351704WNSB0210-TH175032.1
9,750
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
4089352604WNSB0220-TH175032.2
9,750
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089353504WNSB0230-TH175032.3
9,750
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089354404WNSB0240-TH175032.4
9,750
6,498
7,148(税込)
当日出荷
4089355304WNSB0250-TH175032.5
9,750
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089356204WNSB0260-TH195032.6
9,750
6,498
7,148(税込)
当日出荷
4089357104WNSB0270-TH195032.7
9,750
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
4089358704WNSB0280-TH195032.8
9,750
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
4089359604WNSB0290-TH195032.9
9,750
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
4089360504WNSB0300-TH195033
9,750
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089361404WNSB0310-TH235843.1
10,480
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
4089362304WNSB0320-TH235843.2
10,480
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089363204WNSB0330-TH235843.3
10,480
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089364104WNSB0340-TH235843.4
10,480
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
4089365704WNSB0350-TH235843.5
10,480
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089366604WNSB0360-TH265843.6
11,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
4089367504WNSB0370-TH265843.7
11,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
4089368404WNSB0380-TH265843.8
11,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
4089369304WNSB0390-TH265843.9
11,000
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089370204WNSB0400-TH265844
11,000
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089371104WNSB0410-TH296454.1
11,820
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
4089372704WNSB0420-TH296454.2
11,820
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
4089373604WNSB0430-TH296454.3
11,820
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
4089374504WNSB0440-TH296454.4
11,820
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
4089375404WNSB0450-TH296454.5
11,820
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089376304WNSB0460-TH326454.6
12,560
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
4089377204WNSB0470-TH326454.7
12,560
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
4089378104WNSB0480-TH326454.8
12,560
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
4089379704WNSB0490-TH326454.9
12,560
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
4089380604WNSB0500-TH326455
12,560
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089381504WNSB0510-TH367865.1
13,290
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
4089382404WNSB0520-TH367865.2
13,290
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089383304WNSB0530-TH367865.3
13,290
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
4089384204WNSB0540-TH367865.4
13,290
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
4089385104WNSB0550-TH367865.5
13,290
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089386704WNSB0560-TH397865.6
13,880
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
4089387604WNSB0570-TH397865.7
13,880
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
4089388504WNSB0580-TH397865.8
13,880
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
4089389404WNSB0590-TH397865.9
13,880
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40893903
2018-06-27
用途: バイクの修理の為、焼鈍しした部分の穴あけ加工が急遽必要となった。

高価でしたが素晴らしく切れ味が良いので驚きました、硬くて加工の進捗に困っていたところ当該商品を見つけることができ安堵しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする