NC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型
スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・25mm・32mmの4種類があります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
内容量1本
スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・25mm・32mmの4種類があります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。