曜日別特売

工作顕微鏡用照明

工作顕微鏡用照明 - TRUSCO

対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。
白色LED(TLWC)タイプは自然な色合いで観察できます。
電球色LED(TLLC)タイプはガラス表面のキズの観察などに使用でき、ブルーライト低減を図っています。

質量(g)50電源TLEPケーブル長(m)1.7照明環状照明内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
光源
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63045353TLLC1(対物レンズ)TLX1、TLX2、TLX3207-5594電球色LED×864-8725-92
23,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
63045369TLLC5(対物レンズ)TLX3、TLX5207-5595電球色LED×864-8725-93
23,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
63045387TLWC1(対物レンズ)TLX1、TLX2、TLX3207-5596白色LED×864-8727-03
23,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
63045396TLWC5(対物レンズ)TLX3、TLX5207-5597白色LED×864-8727-04
23,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする