TRUSCO
工作顕微鏡用照明電源
本体のボリュームで調光できます。
トラスコ品番
207-5593
セット内容
専用ACアダプタ、ケーブル(長さ1.8m、入力側AC100~240V 50/60Hz)、単3乾電池×4本
幅(mm)
77
厚さ(mm)
27
質量(g)
300
奥行(mm)
140
対応機種
TLWC1、TLLC1、TLWC5、TLLC5
アズワン品番
64-8725-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63045378
TLEP
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください