重量物用ポリエステルバンド

重量物用ポリエステルバンド TRUSCO 重量物用ポリエステルバンド TRUSCO 重量物用ポリエステルバンド TRUSCO 重量物用ポリエステルバンド TRUSCO 重量物用ポリエステルバンド TRUSCO 重量物用ポリエステルバンド TRUSCO 重量物用ポリエステルバンド TRUSCO

ポロエステルのバンドです。
帯鉄と違い、商品を傷つけたり、怪我の心配がありません。
高強度、低伸度で対候性、耐薬品性に富んでいます。
衝撃を緩和します。
貿易や、重量物の輸送など、大きな力がかかる場所に最適です。

用途重量物の輸送や、貿易カーゴ内の保護など。 材質/仕上ポリエステル 質量(kg)10 紙管内径(mm)200 内容量1巻
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
引張強度(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63047837 TJS65 19 600 1.5 900 ナチュラル
16,640
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
63047846 TBS89 25 400 1.5 2000 ナチュラル
23,570
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
63047855 TBS105 32 230 1.5 2600 ナチュラル
18,580
15,980
17,578 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする