TRUSCO
使い捨てアルミ容器 角型
アルミ製の使い捨て容器です。
アルミ素材のため耐熱性があります。
簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまなご利用ができます。
用途
使い捨て容器として。
液体、固体、粉体などの容器として。
トラスコ品番
207-8882
幅(mm)
360.0
材質/仕上
アルミ
容量(mL)
3500
高さ(mm)
68.0
質量(g)
201.4
奥行(mm)
285.0
アズワン品番
64-8679-49
外寸法・幅(mm)
360
内容量
1袋(5枚)
注意
※アルミ製の簡易容器のため取り扱いにはご注意願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63053543
SD3635B5
¥
2,140
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください