手作りデニムポーチ

手作りデニムポーチ アーテック[学校教材・教育玩具] 手作りデニムポーチ アーテック[学校教材・教育玩具] 手作りデニムポーチ アーテック[学校教材・教育玩具]

おしゃれなデニム生地で収納ケースが作れる!半完成品で簡単に基礎縫い学習ができる!制作時間:2~3時間。本返し縫い、半返し縫い、直線縫い(ミシン縫い)

セット内容本体ファスナー取付済(約300×135mm)×1、タブ用テープ(50×20mm)×1、糸(110m)×1 材質デニム(綿) 寸法(mm)完成サイズ/約230×120×マチ50 包装形態ヘッダー付PP袋入り アズワン品番64-5186-26 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63033085 51142
オープン
410
451 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする