手作り立体マスクキット

手作り立体マスクキット アーテック[学校教材・教育玩具] 手作り立体マスクキット アーテック[学校教材・教育玩具] 手作り立体マスクキット アーテック[学校教材・教育玩具] 手作り立体マスクキット アーテック[学校教材・教育玩具] 手作り立体マスクキット アーテック[学校教材・教育玩具] 手作り立体マスクキット アーテック[学校教材・教育玩具] 手作り立体マスクキット アーテック[学校教材・教育玩具] 手作り立体マスクキット アーテック[学校教材・教育玩具]

裁断済の生地で簡単に立体マスクが作れる!制作時間:5~6時間 裁断済だから短い時間で作れる!本返し縫い、半返し縫い、並縫い、まつり縫い、刺しゅう

セット内容布(綿)(約250×150mm)×1、ダブルガーゼ(約250×150mm)×1、マスクゴム(300mm)×2、糸(110m)×1 材質綿,ガーゼ,ポリウレタン 寸法(mm)完成サイズ:約200×130 包装形態ヘッダー付PP袋入り 内容量1セット
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51145 63033119
51145 63033119
63033119 51145 ライトブルー 64-5186-49
オープン
182
200 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51147 63033128
51147 63033128
63033128 51147 カーキ 64-5186-51
オープン
182
200 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51148 63033137
51148 63033137
63033137 51148 ブラック 64-5186-52
オープン
182
200 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする