アイコートコンクリート用補修材 夏用

アイコートコンクリート用補修材 夏用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

コンクリートの穴埋め補修材です。
凹凸部分の補修が可能です。エポキシ樹脂を使用しているため密着性に優れています。主剤と硬化剤を重量比2:1で混合攪拌し、さらに珪砂を徐々に加えて攪拌して使用します。

セット内容主剤2kg 硬化剤1kg 珪砂10kg セメント色 温度(℃)春秋期:20、夏季期:30、冬期:5 可使時間(分)春秋期:10~15、夏季期:10~15、冬期:20~30 塗布方法コテ 硬化時間(時間)春秋期:6~8、夏季期:3~6、冬期:3~12 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2000mL ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 内容量1セット(13kg)
注意
※パッケージが変更になる場合がございます。撹拌機、マスク、コテ、手袋は付属されておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63061523 006220
オープン
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする