大作商事 大作商事の 空調・電設資材 大作商事の 照明器具 大作商事の 天井用配線器具・電球ソケット hEL 150W hEL 150W 注文コード 消費電力(W)150 内容量1灯 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63107547 - ¥54,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 天井用配線器具・電球ソケット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 非常灯点検棒 5000AL DOGYU 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ コンセントライト スイッチ付 E12口金 ホワイト オーム電機 税込¥428 ¥389 バスケットへ 傾斜天井対応別売取付スペーサー DAIKO(大光電機) 税込¥791 ¥719 バスケットへ 竿縁天井用取付パーツ DAIKO(大光電機) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 磁器レセップ スイッチ付 オーム電機 税込¥1,077~ ¥979~ ソケットアダプター オーム電機 税込¥483 ¥439 バスケットへ 磁器レセプタクル オーム電機 税込¥373 ¥339 磁器レセップ オーム電機 税込¥967~ ¥879~ 磁器レセプタクル オーム電機 税込¥648 ¥589 L形ソケット 東西電気産業 税込¥186~ ¥169~ 高台ソケット 東西電気産業 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 中ソケット 東西電気産業 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 口金変換用 E26→E17 東西電気産業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ターレットソケット 東西電気産業 税込¥648 ¥589 バスケットへ 口金変換用 E26→E11 東西電気産業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 豆ソケット台付 東西電気産業 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ RGソケット 東西電気産業 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 防滴ゴムソケット ビス止め 東西電気産業 税込¥714 ¥649 バスケットへ 口金変換用 E26→E17T 東西電気産業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 低一体式ソケット 東西電気産業 税込¥659 ¥599 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材照明器具天井用配線器具・電球ソケットシーリング 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります シーリング ローゼット シーリング・ローゼット取付部品 電球ソケット・レセプタクル セード ランプチェンジャー シェアする マイページ 最近見た商品