MCO
ヘッドホンスタンド
ヘッドホンスタンドとスマートフォンスタンドがドッキング
大切なヘッドホンをスタイリッシュに保管できる
セット内容
本体、台座、取り付け用ネジ
材質
アルミニウム、ABS、シリコンラバー
全長(mm)
225
質量(g)
320
角度調整範囲
約23~55度
底面サイズ(mm)
120×86
耐荷重(g)
250(スマートフォンスタンド部)
対応インチサイズ
6.5インチ程度まで
対応寸法(mm)
厚さ8×横幅78×高さ158以内
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63067586
HST-02/WH
ホワイト
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
63067568
HST-02/BK
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください