GaN採用 USB-PDアダプタ
65Wの高出力に対応・超コンパクト&軽量なUSB PD対応GaN採用充電アダプタ
ケーブルを替えて使用できるUSB-ACアダプタタイプ
材質PC
色ホワイト
質量(g)約98(+/-5)
出力(W)65
ポート数1
出力電圧5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29×51×50(プラグ収納時)
対応機種USB PD充電対応のノートパソコン、MacBookシリーズ、iPad Pro(2018以降)、スマートフォンなど
入力AC100V~240V(海外対応)
端子Type-C端子×1
動作確認済機器Lenovo ThinkPad E580 E495 / NEC LAVIE Direct PM(X) / LG GRAM 15Z960,970、HP HP ENVY x360 13 / Elite x2 1012 G2 / GPD WIN2、MacBook Pro 16インチ(2019年モデル)、15インチ(2018年、2017年モデル)、13インチ(2020年モデル)、MacBook Air(2018年モデル)、MacBook(2015~2017年モデル)、iPad Pro 12.9インチ(2nd gen)、iPad Pro 11インチ、iPad Air(3rd gen)、iPad mini(4th、5th)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone X、iPhone XR、iPhone 8、Nintendo Switch(TVモードは使用できません)、Nintendo Switch Lite
内容量1個
USB充電器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07