HORNET セキュリティーアラーム

HORNET セキュリティーアラーム KATO-DENKI(加藤電機) HORNET セキュリティーアラーム KATO-DENKI(加藤電機)

リレーアタックなどの車両盗難、車上荒らし、部品盗難が心配な方にオススメ!セキュリティ専用リモコンモデル。

寸法(mm)78×76×26 付属品生活防水リモコン2個 操作リモコン:10m 仕様エンジンスターター併用可能 内容量1個
注意
※車への取付作業が必要です。HORNET製品およびそのオプション類の取り付けには正しい車両電装の知識が必要となります。必ず車両電装に関する詳しい知識と技術力のある販売店にて取り付けを行ってください。
※車両電装知識不足による誤った配線方法により車両破損、故障等が発生してもメーカーでは責任を一切負いかねます。知識のない方が取り付けを行うと車両、製品の故障・破損のみならず、人体にも危険が及ぶ恐れがあります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 機能
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63140185 HORNET 701VS 701VS 2段階衝撃センサー、大音量サイレン、イグニッションONセンサー、作動確認時、警告/警報時:スモールライト点滅(※車種により要オプション)、新保安基準対応、ドライブレコーダーコントロール機能(2系統)、セキュリティON/OFF、ドアのロック/アンロック 64-9312-76
オープン
38,900
42,790 (税込)
4日以内出荷
63140194 HORNET 725VⅢ 725VⅢ 2段階衝撃センサー、大音量サイレン、イグニッションONセンサー、作動確認時、警告/警報時:スモールライト点滅(※車種により要オプション)、新保安基準対応、セキュリティON/OFF、ドアのロック/アンロック 64-9312-77
オープン
35,900
39,490 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする