ストーブリ / マルチコンタクト
4mmセーフティプローブ
規格
CE適合
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
色
品名
定格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63147788
24.0235-21
4mmテストリード
黒
SPP4-S
1000 V, CAT III, 1 A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
47日以内出荷
返品不可
63147797
24.0235-22
4mmテストリード
赤
SPP4-S
1000 V, CAT III, 1 A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
47日以内出荷
返品不可
63147806
24.0238-21
4mmテストリード
黒
SPP4-S/F
1000 V, CAT II, 1 A
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63147815
24.0238-22
4mmテストリード
赤
SPP4-S/F
1000 V, CAT II, 1 A
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください