空調風神服 迷彩ベスト(ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2021年) KU96990

空調風神服 迷彩ベスト(ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2021年) KU96990 サンエス

夏も冬もウェアを統一できる雷神ベスト連動デザイン

素材ポリエステル100% セット内容RD9110H ハイパワーファンセット(2021)&RD9190J リチウムイオンバッテリーセット(2021) 内容量1セット
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色番
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63180103 KU96990 M 6 112 44 64 シルバー
18,600
 
 
取扱い終了

返品不可
63180119 KU96990 L 6 116 46 66 シルバー
18,600
 
 
取扱い終了

返品不可
63180128 KU96990 LL 6 120 48 68 シルバー
18,600
 
 
取扱い終了

返品不可
63180137 KU96990 XL 6 128 50 70 シルバー
18,600
 
 
取扱い終了

返品不可
63180146 KU96990 4L 6 136 52 70 シルバー
18,600
 
 
取扱い終了

返品不可
63180155 KU96990 5L 6 144 54 70 シルバー
18,600
 
 
取扱い終了

返品不可
63180164 KU96990 M 69 112 44 64 チャコール
18,600
 
 
取扱い終了

返品不可
63180173 KU96990 L 69 116 46 66 チャコール
18,600
 
 
取扱い終了

返品不可
63180189 KU96990 LL 69 120 48 68 チャコール
18,600
 
 
取扱い終了

返品不可
63180198 KU96990 XL 69 128 50 70 チャコール
18,600
 
 
取扱い終了

返品不可
63180207 KU96990 4L 69 136 52 70 チャコール
18,600
 
 
取扱い終了

返品不可
63180216 KU96990 5L 69 144 54 70 チャコール
18,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする