アルミ ミニコンパクトスタンド AC Jタイプ

アルミ ミニコンパクトスタンド AC Jタイプ - Manfrotto

1051JBACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです(メスダボ仕様)。
本スタンドは、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。
また、レバー/ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。

質量(kg)1.1耐荷重(kg)4格納時全長(mm)710伸長(cm)215設置寸法(mm)Φ700内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
631535031051JBAC
14,409
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする