曜日別特売

アルミ ミニコンパクトスタンドAC

アルミ ミニコンパクトスタンドAC - Manfrotto

強い、信頼できる、コンパクトで便利です。このエアクッション付きのコンパクトスタンドミニは期待できる重要なフィーチャーが含まれます。
パーフェクトな撮影のためにデザインされ、ライフスタイルを補足させながら、軽量フレームは大量を持ち上げる力があります。
4段の作り、各部品を簡単に組み合わせができ、終わりましたらすぐ分解、あるいはスタジオに置いておくのもできます。
エアクッション動作のフィーチャも入っていますので、確実、スムーズな動きをサポートします。
指を傷つけたり、ギア動かなかったりという問題はありませんので、効率が上がります。
撮影終わりましたら、スタンドを取り外せば、巧妙、持ち運びやすいパッケージにしましたら、たった1.8kgの重量しかありません。
このコンパクトスタンドは軽量なのですが、5kgまでを持ち上げますので、自分のギアにペアの適応性もあります。
3ライザーのお陰で、保障もでき、4段でもコントロールしやすいです。幅広いスタンドに合いますので、不要な用品は持ち運ぶ必要ないというユーザフレンドリーな特徴があります。
一個でも複数でも、単に18cm、20cm、23cm、30cm測定のスタンドにペアするだけです。さらに、ユニバーサルのM10 × 1.5トレードや外せるM6 × 1トレードが含まれます。

質量(kg)1耐荷重(kg)4伸長(cm)211最低高さ(cm)75アタッチメント最上部アタッチメント:type 19内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最低高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
631536071051BAC75
14,409
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする