セーフラン安全用品
点字タイル ライン(誘導/進め)
一般に(警告/停止)を示す点状突起タイプ。
10枚セット。
用途
歩行者用の警告表示として。
材質
PVC
寸法(mm)
300×300
色
黄
タイプ
線状突起
シート厚さ(mm)
約2
アズワン品番
65-1339-08
突起部寸法(mm)
約5
内容量
1セット(10枚)
注意
※接着剤(別売り)等を使用し床面に接着してご使用ください。
※屋内使用を前提とした商品です。屋外では使用しないでください。
※本来の用途以外の使用はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63153205
J2350-ST
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください