曜日別特売

点字タイル ドット(警告/停止)

点字タイル ドット(警告/停止) - セーフラン安全用品点字タイル ドット(警告/停止) - セーフラン安全用品点字タイル ドット(警告/停止) - セーフラン安全用品点字タイル ドット(警告/停止) - セーフラン安全用品点字タイル ドット(警告/停止) - セーフラン安全用品

一般に(警告/停止)を示す点状突起タイプ。
10枚セット。

用途歩行者用の警告表示として。材質PVC寸法(mm)300×300タイプ点状突起シート厚さ(mm)約2アズワン品番65-1339-09突起部寸法(mm)約5内容量1セット(10枚)
注意
※接着剤(別売り)等を使用し床面に接着してご使用ください。
※屋内使用を前提とした商品です。屋外では使用しないでください。
※本来の用途以外の使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63153214J2350-DO
6,000
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする