曜日別特売

充電式インパクトドライバ

充電式インパクトドライバ - マキタ充電式インパクトドライバ - マキタ充電式インパクトドライバ - マキタ充電式インパクトドライバ - マキタ充電式インパクトドライバ - マキタ充電式インパクトドライバ - マキタ
(1件のレビュー)

サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス

バッテリー電圧(V)
14.4
打撃数(min-1[回/分])
最速:0~3600、強:0~3400、中:0~2600、弱:0~1100
最大締付トルク(N・m)
175
回転数(min-1[回/分])
最速:0~3400、強:0~3000、中:0~2100、弱:0~1100
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
締付能力(高力ボルト)
M5~M14
締付能力(普通ボルト)
M5~M16
質量(kg)
1.3(バッテリ含む)
付属品
バッテリBL1460B×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 、+ビット2-65、フック
全長(mm)
114
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
114×81×236
モーター
ハイパワーブラシレスモータ
充電時間
約27分/約40分
本体形状
ピストル型
バッテリー容量(Ah)
6.0
締付能力(小ねじ)
M4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M14
適合バッテリー
BL1460B
内容量
1台
関連資料:(5.1MB)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バッテリー電圧(V)
打撃数(min-1[回/分])
最大締付トルク(N・m)
回転数(min-1[回/分])
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
締付能力(高力ボルト)
締付能力(普通ボルト)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TD162DRGX 6315785963157859TD162DRGX14.4最速:0~3600、強:0~3400、中:0~2600、弱:0~1100175最速:0~3400、強:0~3000、中:0~2100、弱:0~110022~125M4~M8M5~M14M5~M161.3(バッテリ含む)
¥84,500
¥66,980
¥73,678(税込)
当日出荷
TD162DRGXB 6315786863157868TD162DRGXB14.4最速:0~3600、強:0~3400、中:0~2600、弱:0~1100175最速:0~3400、強:0~3000、中:0~2100、弱:0~110022~125M4~M8M5~M14M5~M161.3(バッテリ含む)
¥84,500
¥66,980
¥73,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63157859
2023-01-30
用途: 速攻で壊れました

耐久性または品質に問題があると思います
2台新品を購入し、1台は自転車のBBを外しただけでギヤが飛び、もう1台は洗濯機のナットの締め込みを2度やっただけで電子的に動作しなくなりました
この機種だけなのかマキタ全部なのか分かりませんが、こういうのはもう御免ですので、現状、マキタ製品を多数持っているのですが順次BoschとHi-Kokiに買い換えていくことを決めました

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする