長袖シャツ 25371

長袖シャツ 25371 - クロダルマ長袖シャツ 25371 - クロダルマ長袖シャツ 25371 - クロダルマ長袖シャツ 25371 - クロダルマ

静電気防止と環境負荷低減に基準をクリア。
働く人と環境にやさしいユニフォームです。
作業中のイヤな静電気を防ぐ、エコロジーウェア。

材質(ファスナー)金属材質(ボタン)樹脂着丈(cm)81袖丈(cm)62混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)・綿35(サマーツイル)種別長袖シャツグリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 103 030内容量1着
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色番
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
632045852537110ブルー6L59134
10,000
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
632045942537110ブルー7L61138
10,000
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
632046032537110ブルー8L63142
10,000
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
632046192537111ネイビー6L59134
10,000
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
632046282537111ネイビー7L61138
10,000
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
632046372537111ネイビー8L63142
10,000
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
632046462537189アースグリーン6L59134
10,000
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
632046552537189アースグリーン7L61138
10,000
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
632046642537189アースグリーン8L63142
10,000
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
6320467325371890ライトグリーン6L59134
10,000
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
6320468925371890ライトグリーン7L61138
10,000
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
6320469825371890ライトグリーン8L63142
10,000
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする